GD-DHL 12.00X1000-34 Burghiu pentru găuri adânci pentru plăcuțe de tăiere reversibile cu 2 muchii, cu separator de așchii și geometrie de curățare pentru o calitate excelentă a suprafeței

Cod articol: 3481224
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481224
EAN / GTIN 7291075612882
Număr producător 3481224

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 12 mm, lungime totală (OAL) 1001,8 mm, lungime utilă (LU) 933,8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 20 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 12 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): LOGT 06
  • Lungimea totală (OAL): 1001,8 mm
  • Lungimea tijei (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 933,8 mm