GD-DH 23.00-10D-M32-11 Burghiu pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit adânc

Cod articol: 3481115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481115
EAN / GTIN 7291075606737
Număr producător 3481115

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 23 mm, lungime totală (OAL) 352,4 mm, lungime utilă (LU) 243,4 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 23 mm
  • Lungimea funcției (LF): 289 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 11
  • Lungimea totală (OAL): 352,4 mm
  • Lungimea tijei (LS): 60 mm
  • Lungime utilă (LU): 243,4 mm