Disc cu lamele Tyrolit ONE cotit 125x22,23 mm ZA60 oțel/inox

Cod articol: 34689699
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Cod articol 34689699
EAN / GTIN 9009013079899
Număr producător 34689699
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • ONE

Descriere:

  • Disc cu lamele de precizie pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA 60 Q- B
  • Dimensiune: D x H = 125 x 22,23

Avantaj:

  • Calitatea familiară Tyrolit la un preț entry-level
  • Distribuție echilibrată a ventilatoarelor pentru durată lungă de viață
  • Perfect pentru pasionații de bricolaj, dar potrivit și pentru profesioniști

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80/120 pentru lucrări fine

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea rapidă și precisă a diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil