Tyrolit flap disc TWINFLAP straight 115x22,23 mm 28N D/C120 PREMIUM stone

Cod articol: 34673969
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
Cod articol 34673969
EAN / GTIN 9003173158081
Număr producător 34673969
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discurile cu clapete PREMIUM TWINFLAP D/C sunt ideale pentru lucrul pe gresie porțelanată, faianță, ceramică, granit, marmură, piatră naturală, piatră artificială, beton și sticlă.
  • Datorită granulației diamantate utilizate în combinație cu carbura de siliciu, discul cu clapete este foarte agresiv și, prin urmare, permite îndepărtarea rapidă și eficientă a materialului.
  • Această unealtă ușoară și compactă este potrivită pentru toate polizoarele unghiulare standard și vă oferă o ușurință maximă de utilizare la șlefuirea, șanfrenarea, nivelarea, mitrarea și netezirea marginilor și suprafețelor.

Avantaj:

  • Performanțe de tăiere ridicate pentru îndepărtarea rapidă și eficientă a materialului
  • Aplicabilitate universală datorită utilizării de granule diamantate și carbură de siliciu
  • Nivel ridicat de ușurință în utilizare și manevrare intuitivă
  • Design ușor și compact pentru lucrări cu vibrații și zgomot deosebit de reduse

Aplicaţie:

  • DGT-DC 60 pentru îndepărtarea maximă a materialului
  • DGT-DC 120 pentru lucrări fine
  • DGT-DC 200 pentru finisare

Material:

  • Stâncă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea gresiei porțelanate, gresiei, ceramicii, granitului, marmurei, pietrei naturale, pietrei artificiale, betonului și sticlei
  • Ideală pentru șlefuire, șanfrenare, nivelare, mituire și netezire a marginilor și suprafețelor
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț