FFQ4 D35-08-M16-06 Freză cu avans rapid cu filet FLEXFIT pentru inserții pătrate unilaterale cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3466907
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3466907
EAN / GTIN 7291075593570
Număr producător 3466907
L-Număr L23910 108879

Descriere

Descriere:

Freză cu lamă cu WSP, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 29 mm, diametru (DC/DCX) 35 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 8, lungime maximă de tăiere (APMX) 0,7 mm, lungime totală (OAL) 60 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 29 mm
  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 29 mm
  • Caracteristici interfață M16
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 26,2 mm
  • Diametru (DC/DCX): 35 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 35 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 8
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,7 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 25,1 mm
  • Lungimea funcției (LF): 35 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Lungimea totală (OAL): 60 mm
  • Unghiul maxim al rampei (RMPX): 1,4 grade
  • Unghi de reglare (KAPR): 12 grade
  • Cuplu (TQ): 0,9 Nxm