Disc abraziv Tyrolit drept 178x22,23 mm ZA120 BASIC oțel/inox

Cod articol: 34659378
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Cod articol 34659378
EAN / GTIN 9009013069319
Număr producător 34659378
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • BASIC

Descriere:

  • Unealtă pentru șlefuirea oțelului și a oțelului inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA120-325
  • Dimensiune: D x H = 178 x 22,23

Avantaj:

  • Durată de viață crescută datorită noului design cu 30% mai multe linii
  • Îndepărtare bună a materialului specific
  • Eficiență și durabilitate la un preț atractiv

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80/120 pentru lucrări fine

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Aceste discuri cu clapetă sunt perfecte pentru utilizarea rapidă și precisă pe oțel și oțel inoxidabil.