ECA-B-3 20-38C20R2-104 IC08 Freză cu tijă din metal dur pentru prelucrarea aluminiului, cu 3 tăișuri și unghi de spirală de 45°

Cod articol: 3464794
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3464794
EAN / GTIN 7291075590432
Număr producător 3464794

Descriere

Descriere:

Freză unghiulară VHM, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 20 mm, diametru de tăiere (DC) 20 mm, lungime maximă de tăiere (APMX) 38 mm, număr de tăietori (NOF) 3, lungime totală (OAL) 104 mm, ax de prindere rotund, ax de prindere rotund

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 20 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Extern
  • Raza colțului (RE): 2 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 20 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 38 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Unghiul de rotație (FHA): 45 grade
  • Avans maxim fz max 0,13 mm/dinte
  • Avans minim fz min 0,05 mm/dinte
  • Lungimea totală (OAL): 104 mm
  • Unghiul maxim al rampei (RMPX): 5 grade
  • Tijă de prindere rotundă