Disc de rectificat Tyrolit 178x7x22,23 mm ZA24S PREMIUM fontă

Cod articol.: 34646709
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 34646709
EAN / GTIN 9009013068213
Număr producător 34646709
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Disc de degroșare de înaltă performanță pentru aplicații exigente pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă sferoidală (GJS).
  • Optimizat pentru polizoare unghiulare cu turbină de înaltă frecvență și cu aer comprimat.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA 24 S- BFP
  • Dimensiune: L x l x H = 178 x 7 x 22,23

Avantaj:

  • Rata maximă de îndepărtare datorită oxidului de zirconiu-aluminiu de înaltă calitate
  • Liantul special adaptat fontei permite cea mai lungă durată de viață a sculei
  • Așchierea marginilor este redusă la minimum

Aplicaţie:

  • Optimizat pentru polizoare unghiulare cu turbină de înaltă frecvență și acționate cu aer comprimat
  • HARD (S): Specialistul în debavurare pentru cea mai lungă durată de viață
  • MEDIU (R): Tipul universal cu confort de lucru sporit
  • SOFT (P): Confort de neegalat și agresivitate maximă / potrivit și pentru îndepărtarea pielii turnate și șlefuire
  • Grosime de 4 mm pentru șlefuire periferică (doar HARD și MEDIUM) / grosime de 7 mm pentru șlefuire brută

Material:

  • Fontă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru cele mai exigente aplicații pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă cu grafit sferoidal (GJS), atât pentru rectificarea suprafețelor, cât și pentru lucrări de debavurare și debavurare

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături