TGTBQ 20L-D65-JHP-ECD-MC Tije de prindere pentru suporturi de tăiere TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) pentru tăiere și canelare cu răcire precisă

Cod articol: 3463202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3463202
EAN / GTIN 7291075583540
Număr producător 3463202

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere, înălțime totală (OAH) 55 mm, lungime totală (OAL) 113 mm

Caracteristică:

  • Direcție (HAND): Mână stângă
  • Înălțimea totală (OAH): 55 mm
  • Lungimea totală (OAL): 113 mm
  • Înălțimea arborelui (H): 20 mm
  • Lățimea tijei (B): 26,5 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 113 mm
  • Diametru de tăiere (CUTDIA): 65 mm