TPSN UNC #6-32-M HETI HSSE 5% Co burghie elicoidale, filet grosier pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460512
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460512
EAN / GTIN 7291075588972
Număr producător 3460512

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 4 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) UNC nr. 6, filet pe inch (TPI) 32, lungime utilă (LU) 20 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 4 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 3 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNC No.6
  • Filet pe inch (TPI): 32
  • Lungime utilă (LU): 20 mm