TPSN M-2,5X0,45-M HETI DIN 13 HSSW 5% Co Burghiu filetat cu canelură spirală Filet gros metric ISO pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460509
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460509
EAN / GTIN 7291075588286
Număr producător 3460509

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 2,8 mm, lungime totală (OAL) 50 mm, diametru filet (TDZ) M2.5, pas filet (TP) 0,45 mm, lungime utilă (LU) 12 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 2,8 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,1 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 50 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 6 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M2.5
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,45 mm
  • Lungime utilă (LU): 12 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript