TPSN M-5X0.8-M HETI DIN 13 HSSW 5% Co Burghiu filetat cu canelură spirală Filet gros metric ISO pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460506
EAN / GTIN 7291075588255
Număr producător 3460506

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 6 mm, lungime totală (OAL) 70 mm, diametru filet (TDZ) M5, pas filet (TP) 0,8 mm, lungime utilă (LU) 25 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 4,9 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 70 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M5
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,8 mm
  • Lungime utilă (LU): 25 mm