TPSTN M-6X1.0-G PMTA Filetator PM cu canelură dreaptă - Filet metric grosier ISO conform DIN 13, pentru fontă cenușie

Cod articol: 3460475
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460475
EAN / GTIN 7291075596014
Număr producător 3460475

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri drepte, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 6 mm, lungime totală (OAL) 80 mm, diametru filet (TDZ) M6, pas filet (TP) 1 mm, lungime utilă (LU) 30 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 4,9 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 80 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 16 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M6
  • Tipul filetului (THFT): M60
  • Pentru paşi de filet (TP): 1 mm
  • Lungime utilă (LU): 30 mm