TPSN M-3 0,5-Y PMTI DIN 13 HSS Burghie spirale - Filet grosier pentru prelucrarea aliajelor de nichel

Cod articol: 3460447
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460447
EAN / GTIN 7291075588088
Număr producător 3460447

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 3,5 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) M3, pas filet (TP) 0,5 mm, lungime utilă (LU) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Unghiul de rotație (FHA): 40 grade
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,5 mm
  • Lungime utilă (LU): 18 mm