TPFN M-12X1.75-F HETI HSSE 5% burghie filetate formate la rece - filet gros metric ISO, conform DIN 13.

Cod articol: 3460431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460431
EAN / GTIN 7291075596298
Număr producător 3460431

Descriere

Descriere:

Formator de filet, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 9 mm, lungime totală (OAL) 110 mm, diametru filet (TDZ) M12, pas filet (TP) 1,75 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 9 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 6
  • Lungimea totală (OAL): 110 mm
  • Tariță standard DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 22 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M12
  • Pentru paşi de filet (TP): 1,75 mm