TPFN M-18X2.5-F PMTC PM tarozi filetați formați la rece - filet gros metric ISO, conform DIN 13.

Cod articol: 3460406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460406
EAN / GTIN 7291075586282
Număr producător 3460406

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri drepte, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 14 mm, lungime totală (OAL) 125 mm, diametru filet (TDZ) M18, pas filet (TP) 2,5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 14 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 11 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 6
  • Lungimea totală (OAL): 125 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 30 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M18
  • Pentru paşi de filet (TP): 2,5 mm