TPSTN MF-12X1.0-G PMTA PM Filetator mecanic cu canelură dreaptă - Filet metric ISO fin, conform DIN 13, pentru fontă cenușie

Cod articol: 3460382
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460382
EAN / GTIN 7291075596519
Număr producător 3460382

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri drepte, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 9 mm, lungime totală (OAL) 100 mm, diametru filet (TDZ) MF12, pas filet (TP) 1 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 9 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 100 mm
  • Normă DIN 374
  • Lungimea părții de filetare (THL): 18 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): MF12
  • Pentru paşi de filet (TP): 1 mm