TPSN UNC 1″-8-M HETI HSSE 5% Co burghie elicoidale, filet grosier pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460362
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460362
EAN / GTIN 7291075588873
Număr producător 3460362

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 18 mm, lungime totală (OAL) 160 mm, diametru filet (TDZ) UNC 1″, filet pe inch (TPI) 8

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 18 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 14,5 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 160 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 35 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNC 1″
  • Filet pe inch (TPI): 8