TPSN M-12X1.75-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spiralat 40° burghiu filetat pentru filet grosier metric ISO pentru aluminiu și aliaje de aluminiu

Cod articol: 3460328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460328
EAN / GTIN 7291075589511
Număr producător 3460328

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 9 mm, lungime totală (OAL) 110 mm, diametru filet (TDZ) M12, pas filet (TP) 1,75 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 9 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 110 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 18 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M12
  • Pentru paşi de filet (TP): 1,75 mm