TPGN M-3X0.5-S PMTC PM Gun Point Tarod conform DIN 13 - Filet metric ISO grosier pentru prelucrarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 3460297
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460297
EAN / GTIN 7291075584912
Număr producător 3460297

Descriere

Descriere:

Tariță cu tăietură de peletizare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 3,5 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) M3, pas filet (TP) 0,5 mm, lungime utilă (LU) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,5 mm
  • Lungime utilă (LU): 18 mm