TPGN M-2.5X0.45-S PMTC PM Gun Point Tarod conform DIN 13 - Filet metric ISO grosier pentru prelucrarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 3460291
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460291
EAN / GTIN 7291075584851
Număr producător 3460291

Descriere

Descriere:

Tariță cu tăietură de peletizare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 2,8 mm, lungime totală (OAL) 50 mm, diametru filet (TDZ) M2.5, pas filet (TP) 0,45 mm, lungime utilă (LU) 30 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 2,8 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,1 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 2
  • Lungimea totală (OAL): 50 mm
  • Lungimea părții de filetare (THL): 9 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M2.5
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,45 mm
  • Lungime utilă (LU): 30 mm