TPGN M-18X2.5-S PMTC PM Gun Point Tarod conform DIN 13 - Filet metric ISO grosier pentru prelucrarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 3460284
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460284
EAN / GTIN 7291075584783
Număr producător 3460284

Descriere

Descriere:

Tariță cu tăietor de coajă, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 14 mm, lungime totală (OAL) 125 mm, diametru filet (TDZ) M18, pas filet (TP) 2,5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 14 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 11 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 125 mm
  • Lungimea părții de filetare (THL): 30 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M18
  • Pentru paşi de filet (TP): 2,5 mm