TPGN M-2.2X0.45-H HENI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Taraf filetat - filet gros metric ISO, pentru oțel călit și aliaje rezistente la temperaturi ridicate.

Cod articol: 3460279
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460279
EAN / GTIN 7291075585520
Număr producător 3460279

Descriere

Descriere:

Tariță cu tăietor de coajă, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 2,8 mm, lungime totală (OAL) 45 mm, diametru filet (TDZ) M2.2, pas filet (TP) 0,45 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 2,8 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,1 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 2
  • Lungimea totală (OAL): 45 mm
  • Lungimea părții de filetare (THL): 9 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M2.2
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,45 mm