TPGN M-4X0.7-H HENI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Taraf filetat - filet gros metric ISO, pentru oțel călit și aliaje rezistente la temperaturi ridicate.

Cod articol: 3460275
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460275
EAN / GTIN 7291075585483
Număr producător 3460275
L-Număr L23910 112342

Descriere

Descriere:

Tariță cu tăietură de peletizare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 4,5 mm, lungime totală (OAL) 63 mm, diametru filet (TDZ) M4, pas filet (TP) 0,7 mm, lungime utilă (LU) 21 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 4,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 3,4 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 63 mm
  • Lungimea părții de filetare (THL): 12 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M4
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,7 mm
  • Lungime utilă (LU): 21 mm