TPGN M-10X1.5-H HENI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Taraf filetat - filet gros metric ISO, pentru oțel călit și aliaje rezistente la temperaturi ridicate.

Cod articol: 3460271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460271
EAN / GTIN 7291075585445
Număr producător 3460271

Descriere

Descriere:

Tariță cu tăietură de peletizare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 10 mm, lungime totală (OAL) 100 mm, diametru filet (TDZ) M10, pas filet (TP) 1,5 mm, lungime utilă (LU) 39 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 10 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 8 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 100 mm
  • Lungimea părții de filetare (THL): 20 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M10
  • Pentru paşi de filet (TP): 1,5 mm
  • Lungime utilă (LU): 39 mm