TPGN M-3.5X0.6-M HETI DIN 13 HSSE 5% Gun Point Taraf filetat - Filet gros metric ISO pentru o gamă largă de materiale.

Cod articol: 3460244
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460244
EAN / GTIN 7291075585919
Număr producător 3460244

Descriere

Descriere:

Tariță cu tăietură de peletizare, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 4 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) M3.5, pas filet (TP) 0,6 mm, lungime utilă (LU) 20 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 4 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 3 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3.5
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,6 mm
  • Lungime utilă (LU): 20 mm