TPGN UNC 1/4-20-M HETI HSSE 5% Co Gun Point Tarod - filet gros uniform pentru un număr mare de materiale.

Cod articol: 3460235
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460235
EAN / GTIN 7291075586947
Număr producător 3460235

Descriere

Descriere:

Tariță dreaptă canelată, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 7 mm, lungime totală (OAL) 80 mm, diametru filet (TDZ) UNC 1/4, filet pe inch (TPI) 20, lungime utilă (LU) 30 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 7 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 5,5 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 80 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 16 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNC 1/4
  • Filet pe inch (TPI): 20
  • Lungime utilă (LU): 30 mm