TPGN UNC #5-40-M HETI HSSE 5% Co Gun Point Taraf filetat - filet gros uniform pentru un număr mare de materiale.

Cod articol: 3460226
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460226
EAN / GTIN 7291075586916
Număr producător 3460226

Descriere

Descriere:

Tariță dreaptă canelată, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 3,5 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) UNC nr. 5, filet pe inch (TPI) 40, lungime utilă (LU) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNC No.5
  • Filet pe inch (TPI): 40
  • Lungime utilă (LU): 18 mm