Disc Lamelar Standard Twinflap Pentru O

Cod articol: 34601409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 34601409
EAN / GTIN 9009013063522
Număr producător 34601409
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • STANDARD

Descriere:

  • Disc universal cu lamele pentru șlefuirea oțelului și a oțelului inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZAZA 80 Q- B
  • Dimensiune: D x H = 125 x 22,23

Avantaj:

  • Dispunere dublă a lamelor pentru o durată de viață maximă
  • Corindon de zirconiu pentru o capacitate de îndepărtare foarte mare
  • Forma 28N: Accent pe resursele durabile - suportul acestui disc cu clape este fabricat din 35% materiale reciclate

Aplicaţie:

  • Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
  • Granulație 80 pentru lucrări fine
  • Cele mai bune rezultate atunci când sunt utilizate pe polizoare unghiulare puternice

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru aplicații de șlefuire exigente pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil