Descriere:
Plăcile cu fleece PREMIUM de la Tyrolit impresionează prin cea mai lungă durată de viață posibilă datorită impregnării lor, ceea ce înseamnă că granulația abrazivă se află și în interiorul fleece-ului. Fie că curățați cusături de sudură, îndepărtați rugina, prelucrați vopseaua sau lustruiți suprafețe - vă oferim produsul potrivit pentru fiecare aplicație. Ca utilizator, beneficiați, de asemenea, de adaptabilitatea perfectă a foilor nețesute la suprafață.
Caracteristică:
- Formă: Foi VLIES
- Compatibilitatea materialelor: Oțel, lemn, plastic / PVC, oțel inoxidabil, fontă, metale neferoase
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : A FOARTE FINE
- Dimensiuni (D x H): 120 x 280 mm
- Concentrație: 120 mm
- Alezaj: 280 mm
- Granulația: 60
- Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual
Avantaj:
- Durată de viață maximă datorită impregnării 100% - granulația se află astfel și în interiorul firului abraziv
- Diferitele specificații permit curățarea de la cusături de sudură până la suprafețe de lustruire
- Design foarte flexibil - materialul nețesut se adaptează perfect la suprafețe
Aplicaţie:
- Pentru curățarea și prelucrarea suprafețelor cu un șlefuitor orbital sau manual
Recomandare:
- A COARSE / A MEDIUM pentru curățarea rosturilor de sudură, îndepărtarea ruginii și a acoperirilor și pentru debavurare ușoară
- A FEIN pentru lucrul pe lac și vopsea, pentru curățarea componentelor mașinilor și pentru finisare
- A VERY FINE / A ULTRA FINE pentru finisarea tuturor tipurilor de piese
- A GP - GREEN pentru curățare și finisare rapidă în toate direcțiile
Caracteristici speciale:
- Cea mai mare durată de viață a sculei
- Perfectă pentru toate suprafețele
- Aplicabil universal