Disc de rectificat Tyrolit 178x7x22,23 mm ZA24R PREMIUM fontă

Cod articol: 34594147
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Cod articol 34594147
EAN / GTIN 9009013068190
Număr producător 34594147
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Disc de degroșare de înaltă performanță pentru aplicații exigente pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă sferoidală (GJS).
  • Optimizat pentru polizoare unghiulare cu turbină de înaltă frecvență și cu aer comprimat.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: ZA 24 R- BFP
  • Dimensiune: L x l x H = 178 x 7 x 22,23

Avantaj:

  • Rata maximă de îndepărtare datorită oxidului de zirconiu-aluminiu de înaltă calitate
  • Liantul special adaptat fontei permite cea mai lungă durată de viață a sculei
  • Așchierea marginilor este redusă la minimum

Aplicaţie:

  • Optimizat pentru polizoare unghiulare cu turbină de înaltă frecvență și acționate cu aer comprimat
  • HARD (S): Specialistul în debavurare pentru cea mai lungă durată de viață
  • MEDIU (R): Tipul universal cu confort de lucru sporit
  • SOFT (P): Confort de neegalat și agresivitate maximă / potrivit și pentru îndepărtarea pielii turnate și șlefuire
  • Grosime de 4 mm pentru șlefuire periferică (doar HARD și MEDIUM) / grosime de 7 mm pentru șlefuire brută

Material:

  • Fontă

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru cele mai exigente aplicații pe fontă cu grafit lamelar (GJL) și fontă cu grafit sferoidal (GJS), atât pentru rectificarea suprafețelor, cât și pentru lucrări de debavurare și debavurare