Disc schimbare rapidă FABRIC 51xS CA80 PREMIUM oțel și oțel inoxidabil

Cod articol: 34594058
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34594058
EAN / GTIN 8024406076058
Număr producător 34594058
L-Număr L50140 3141
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile PREMIUM cu schimbare rapidă, cu granulație ceramică și strat de acoperire abraziv-activ, oferă o îndepărtare maximă a materialului în aplicații cu presiune de contact ridicată. Utilizarea unui strat suplimentar servește la îndepărtarea materialului fără supraîncălzirea suprafeței de prelucrat și, în același timp, reduce înfundarea discului. Acest lucru face ca acest produs să fie perfect pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, deoarece stratul suplimentar are un efect de răcire și previne astfel decolorarea piesei pe termen lung. În comparație cu versiunea cu zirconiu, granulația ceramică utilizată este și mai abrazivă, mai agresivă și permite rate de îndepărtare mai rapide. Aderența puternică și abrazivul de înaltă calitate garantează o durată de viață excelentă. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule.

Caracteristică:

  • Formă: ȚESUT Disc cu schimbare rapidă
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : CA-P92 PE XY CA80
  • Dimensiuni (D x DEVICE): 51 x S mm
  • Diametrul recipientului: 51 mm
  • Granulația: 80
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Durată de viață excelentă a sculei, capacitate de tăiere și stabilitate a marginilor
  • Acoperirea suplimentară răcește și previne decolorarea pe oțel inoxidabil
  • Ideal pentru suprafețe mici
  • Îndepărtarea maximă a materialului în cel mai scurt timp posibil

Aplicaţie:

  • Pentru sarcini cu îndepărtare mare de material și viteze mari de prelucrare (îndepărtarea bavurilor mici, a punctelor de sudură sau a proeminențelor de sudură)

Recomandare:

  • Sistemul R cu filet exterior pe discul de rectificat: Suprafața adezivă mai mare realizează o rezistență mai mare la solicitările mecanice comparativ cu sistemul S.
  • Granulație 36/40/50/60 pentru o îndepărtare maximă a materialului
  • Granulație 80/120 pentru șlefuire fină

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel și oțel inoxidabil
  • Cea mai mare rată de îndepărtare a materialului
  • Manevrare extrem de ușoară