Descriere:
Discurile PREMIUM Quick-Change din zirconiu de înaltă performanță cu sistem de prindere rapidă oferă o îndepărtare sporită a materialului în aplicații cu presiune de contact ridicată. Utilizarea unui strat suplimentar servește la îndepărtarea materialului fără supraîncălzirea suprafeței de prelucrat și, în același timp, reduce înfundarea discului. Acest lucru face ca acest produs să fie perfect pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, deoarece stratul suplimentar are un efect de răcire și previne astfel decolorarea piesei pe termen lung. Zirconiul este caracterizat de duritatea sa ridicată, ceea ce duce la o îmbunătățire clară a rezistenței discurilor. Aderența excelentă și abrazivul de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață. Acest produs este disponibil în două sisteme de prindere diferite pentru a acoperi toate tipurile de scule.
Caracteristică:
- Formă: ȚESUT Disc cu schimbare rapidă
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : ZA-P48 PE XY ZA36
- Dimensiuni (D x DEVICE): 51 x R mm
- Diametrul recipientului: 51 mm
- Granulația: 36
- Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, metale neferoase
- Unealtă pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Acoperirea suplimentară răcește și previne decolorarea pe oțel inoxidabil
- Îndepărtare crescută a materialului
- Duritatea ridicată a zirconiului duce la îmbunătățirea rezistenței
- Ideal pentru suprafețe mici
- Durată lungă de viață și stabilitate ridicată a marginilor datorită designului robust
Aplicaţie:
- Pentru sarcini cu îndepărtare mare de material și viteze mari de prelucrare (îndepărtarea bavurilor mici, a punctelor de sudură sau a proeminențelor de sudură)
Recomandare:
- Sistemul R cu filet exterior pe discul de rectificat: Suprafața adezivă mai mare realizează o rezistență mai mare la solicitările mecanice comparativ cu sistemul S.
- Granulație 36/40/50/60 pentru o îndepărtare maximă a materialului
- Granulație 80/120 pentru șlefuire fină
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru oțel inoxidabil și aluminiu
- Stabilitate ridicată datorită designului robust
- Pentru zonele greu accesibile