Perie radială Tyrolit SUNBURST TC 194x31,75/A3 A120 MEDIUM universală

Cod articol: 34570133
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
Cod articol 34570133
EAN / GTIN 9009013050799
Număr producător 34570133
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Perii de șlefuit radiale SUNBURST cu flanșe/adaptoare sunt soluția ideală pentru debavurare ușoară, curățare, precum și prelucrări fine și de lustruire pe o varietate de materiale și, în special, pentru zonele greu accesibile.
  • Datorită geometriei lor speciale, se adaptează perfect piesei de prelucrat.
  • Datorită flanșei/adaptorului integrat, acestea pot fi utilizate imediat pe suporturi de șlefuire.
  • Periile abrazive îndepărtează straturi subțiri de pe majoritatea suprafețelor, fără a deteriora stratul de dedesubt.
  • În acest proces, dezvoltarea de căldură și praf este minimă.
  • Granulele abrazive ascuțite încorporate în periile flexibile permit obținerea unor rezultate rapide și constante în finisarea detaliilor.
  • Pentru majoritatea aplicațiilor, viteza de lucru este cuprinsă între 800 și 4000 rpm.

Avantaj:

  • Perii subțiri și flexibili pentru un finisaj rapid și uniform
  • Îndepărtarea straturilor subțiri de suprafață cu dezvoltare minimă de praf și căldură

Aplicaţie:

  • Viteză de lucru de aproximativ 800 - 4.000 RPM pentru un finisaj perfect
  • Apăsați ușor periile în timpul lucrului pentru a obține o eficiență maximă.
    Durată de viață

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel/titan/aliaje de titan/metale neferoase/compozite/plastic/PVC/vopsea/lac/lemn

Adaptat pentru:

  • Polizor de banc

Notă:

  • Pentru debavurare ușoară, curățare, finisare și lustruire
  • Pentru utilizarea pe suporturi de șlefuire