Perie radială cu ax Tyrolit SUNBURST TC 76x6,4-6x40 A220 universală

Cod articol: 34570086
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
Cod articol 34570086
EAN / GTIN 9009013049380
Număr producător 34570086
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Perii de șlefuit radiale SUNBURST de la Tyrolit sunt soluția ideală pentru debavurare ușoară, curățare, precum și prelucrări fine și de lustruire pe o multitudine de materiale și, în special, pentru zonele greu accesibile.
  • Îndepărtează straturi subțiri de pe majoritatea suprafețelor, fără a deteriora stratul de dedesubt.
  • În acest proces, dezvoltarea de căldură și praf este minimă.
  • Datorită sistemului de montare pe ax, acestea sunt gata de utilizare imediat pe polizoarele drepte.
  • Granulația ascuțită, încorporată în periile subțiri și flexibile, permite o finisare rapidă și uniformă.
  • Pentru majoritatea aplicațiilor, viteza de lucru este de 8.000 rpm.
  • Vitezele reduse permit o abordare mai delicată, o flexibilitate mai mare și rezultate mai fine.
  • Vitezele mai mari permit o îndepărtare mai agresivă a materialului.
  • Apăsarea ușoară a periilor maximizează durata de utilizare a periilor.

Avantaj:

  • Perii subțiri și flexibili permit o finisare rapidă și uniformă
  • Durata maximă de utilizare
  • Îndepărtarea straturilor subțiri de suprafață cu dezvoltare minimă de praf și căldură

Aplicaţie:

  • Viteza de lucru pentru o șlefuire fină perfectă: 6.000 - 10.000 rpm
  • Durata de viață a periei este maximizată prin exercitarea unei presiuni ușoare asupra vârfurilor periilor.

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel/titan/aliaje de titan/metale neferoase/compozite/plastic/PVC/vopsea/lac/lemn

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Notă:

  • Pentru debavurare, curățare, finisare și lustruire ușoară
  • Pentru polizoare drepte