PENTA 24N300C020SL IC808G prima alegere pentru separarea barelor, a materialelor dure și a aplicațiilor dure, cu un unghi de tăiere negativ

Cod articol: 3456202
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3456202
EAN / GTIN 7291075570557
Număr producător 3456202

Descriere

Descriere:

Inserții de tăiere pentru separare, rază de colț (RE) 0,2 mm, adâncime de tăiere, max. (CDX) 6,2 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,2 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 6,2 mm
  • Toleranță rază colț (+/-) (RETOL): 0,03 mm
  • Sistemul de măsurare: Metric