Descriere:
Cu discul compact înfășurat PREMIUM (disc convolut), lucrările ușoare de debavurare, de estompare a rosturilor de sudură, de îndepărtare a ruginii sau de finisare înainte de lustruire pot fi realizate în cel mai scurt timp. Prelucrarea nu modifică geometria suprafeței piesei de prelucrat, iar marginile nu sunt bizotate. Instrumentul durabil permite utilizatorilor să obțină un finisaj de suprafață extrem de uniform și un finisaj foarte fin în același timp. Discurile compacte sunt disponibile în diferite grade de duritate și specificații.
Caracteristică:
- Formă: 1 disc compact înfășurat VLIES
- Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : CW DBW 8 S FINE-H
- Dimensiuni (D x D x H): 152 x 13 x 25,4 mm
- Diametru: 152 mm
- Concentrație: 13 mm
- Alezaj: 25,4 mm
- Unealtă pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Nu se modifică geometria suprafeței și marginile nu sunt șanfrenate
- Durată de viață excelentă
- Finisaj foarte fin
Aplicaţie:
- Pentru debavurarea pieselor tăiate cu laser și perforate
- Respectați viteza maximă