Disc Premium Scm Xc Cu / Fără Gaură Cent

Cod articol: 34529701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 34529701
EAN / GTIN 8024406091549
Număr producător 34529701
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc PREMIUM SCM XC este echipat cu cea mai recentă generație de materiale de condiționare a suprafeței. Ca urmare, instrumentul vă oferă flexibilitate și rate de îndepărtare crescute, în special pe suprafețele din oțel inoxidabil și metale neferoase. Structura deschisă previne în mod eficient lubrifierea și reduce generarea de căldură, rezultând o durată de viață mai lungă. În plus, acest disc este extrem de ușor de utilizat, deoarece centrarea integrată permite vibrații foarte scăzute. În funcție de aplicație, puteți alege între diferite grituri: ASPRU pentru curățare și ruginire, MEDIU pentru debavurare ușoară și FOARTE FIN pentru lucrări FINE.

Caracteristică:

  • Formă: Disc NEȚESUT
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC, metale neferoase, gelcoat, Lemn, compozite
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SCM UN XC FOARTE FIN
  • Dimensiune (D x H): 115 x 22 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Orificiu: 22 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Structura deschisă previne lubrifierea și reduce generarea de căldură
  • Vibrații foarte scăzute datorită centrării integrate
  • Durată de viață extrem de lungă
  • Fără elemente corozive

Aplicaţie:

  • Folosit pentru a îndepărta rugina, vopseaua, vopseaua și repararea suprafețelor ușor deteriorate
  • Pentru finisare, coacere și aliniere cu rugozitate foarte scăzută
  • Cel mai potrivit pentru oțel inoxidabil și metale neferoase

Material:

  • Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC, metale neferoase, gelcoat, lemn, materiale compozite

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Utilizați pe polizor unghiular controlabil
  • Granulație ″GROSIERĂ″ pentru curățare, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea stratului de acoperire și ″finisarea finală″
  • Granulație ″Medium″ pentru curățare ușoară, debavurare și finisare finală
  • Grâne ″FOARTE FIN″ ca un ultim pas

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru oțel inoxidabil și metale neferoase
  • Cea mai bună durată de viață a sculei și cea mai mare eliminare a stocurilor
  • Vibrații reduse

Notă:

  • Pentru îndepărtarea ruginii și repararea suprafețelor ușor deteriorate
  • Pentru finisare, matizare și nivelare cu rugozitate foarte redusă
  • Cel mai potrivit pentru oțel inoxidabil și metale neferoase