HSK A63 EM12X100 CX DIN6359 Suport de prindere lateral pentru DIN 1835 forma B Tije Weldon cu alimentare cu lichid de răcire HSK DIN69893 forma A Tije de prindere

Cod articol: 3450969
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3450969
EAN / GTIN 7291075593525
Număr producător 3450969

Descriere

Descriere:

Freză cu tijă, diametru corp (BD) 30 mm, diametru de prindere pe partea piesei (DCONWS) 12 mm, dimensiune tijă (SS) 63

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 30 mm
  • Cod de conexiune partea mașinii (CCMS): HSK
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 12 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea tijei (SS): 63