Lame De Ferăstrău Pentru Tăiere Uscată B

Cod articol: 34501474
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
Cod articol 34501474
EAN / GTIN 9003173103494
Număr producător 34501474
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Granit, porfir, plăci de pavaj, calcar dur, etc.

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită sistemului de autoascuțire a granulelor de diamant de înaltă calitate într-o legătură optimizată
  • Efectul bun de răcire și îndepărtarea așchiilor asigură o durată lungă de viață și de exploatare
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină

Material:

  • Granit

Adaptat pentru:

  • Disc de tăiere

Notă:

  • Pentru prelucrarea calcarului dur, granitului, porfirului și plăcilor de pavaj
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare standard de până la Ø 230 mm și pentru toate polizoarele de debitat standard de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăiere umedă)