DDL-HH Burghie uscate 122x280x11/4″ PREMIUM Universal

Cod articol: 34482417
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 34482417
EAN / GTIN 9009013027012
Număr producător 34482417
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Carotă de carotare uscată PREMIUM nou dezvoltată pentru găurirea ghidată manual inspiră în multe feluri. Cu tehnologia TGD®, o tehnologie unică de distribuție optimizată a granulelor dezvoltată de TYROLIT.

Caracteristică:

  • Formă: HOLLOW 50123 DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 122 x 280 x 11/4″ mm
  • Diametru: 122 mm
  • Grosime: 280 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă