TYROLIT Pânza de ferăstrău diamantatăă 230x2,6/2x22,23 mm PREMIUM

Cod articol: 34470457
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
Tip produs Trennscheibe

Identificare și clasificare

Cod articol 34470457
EAN / GTIN 9009012201321
Număr producător 34470457
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Asfalt, beton proaspăt cu agregate din materiale moi până la dure și ceva beton vechi.
  • Detalii: De la diametrul 300 segmente de protecție împotriva efectului de subtăiere.

Caracteristică:

  • Formă: C73W U3-10 DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Beton, asfalt
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 2,6 - 12
  • Dimensiune (D x D / e x H): 230 x 2,6 / 2 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 2,6 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Performanțe excelente de tăiere datorită sistemului de auto-afilare a granulelor de diamant concentrate de înaltă calitate, într-o legătură optimizată
  • Tăieturile în U asigură cel mai bun efect de răcire și îndepărtarea ideală a așchiilor
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină
  • Eficiență maximă datorită capacității maxime de tăiere și celei mai lungi durate de viață

Aplicaţie:

  • For machining green concrete, screed, wall plaster, concrete and sandstone
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines and floor saws from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Material:

  • Beton, asfalt

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului proaspăt, șapei, tencuielii de perete, betonului și gresiei
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare standard de până la Ø 230 mm și pentru toate polizoarele de debitat standard de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăiere umedă)