Discuri De Tăiere Uscată Dca+C Pentru As

Cod articol: 34470456
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
Cod articol 34470456
EAN / GTIN 9009012201291
Număr producător 34470456
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Asfalt, beton proaspăt cu agregate din materiale moi până la dure și ceva beton vechi.
  • Detalii: De la diametrul 300 segmente de protecție împotriva efectului de subtăiere.

Avantaj:

  • Performanțe excelente de tăiere datorită sistemului de auto-afilare a granulelor de diamant concentrate de înaltă calitate, într-o legătură optimizată
  • Tăieturile în U asigură cel mai bun efect de răcire și îndepărtarea ideală a așchiilor
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină
  • Eficiență maximă datorită capacității maxime de tăiere și celei mai lungi durate de viață

Material:

  • Beton, asfalt

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului proaspăt, șapei, tencuielii de perete, betonului și gresiei
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare standard de până la Ø 230 mm și pentru toate polizoarele de debitat standard de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăiere umedă)