HCP 306-IQ IC908 Capete de găurire autocentrante pentru burghie DCN pentru prelucrarea oțelului și fontei (ISO-P și ISO-K)

Cod articol: 3445879
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3445879
EAN / GTIN 7291075579253
Număr producător 3445879

Descriere

Descriere:

Capete de găurire modulare, diametru de tăiere (DC) 30,6 mm, cod dimensiune inserție de tăiere (SSC) 30,0

Caracteristică:

  • Unghi de așezare: 30 grade
  • Lățimea muchiei (CHW): 0,68 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 30,6 mm
  • Lungimea funcției (LF): 10,5 mm
  • Codul dimensiunii scaunului (SSC): 30,0
  • Lungimea punctului (PL): 6,88 mm