HCP 291-IQ IC908 Capete de foraj autocentrante pentru burghie DCN pentru prelucrarea oțelului și fontei (ISO-P și ISO-K)

Cod articol: 3445870
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3445870
EAN / GTIN 7291075498707
Număr producător 3445870

Descriere

Descriere:

Capete de găurit modulare, diametru de tăiere (DC) 29,1 mm, cod de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 29,0

Caracteristică:

  • Unghi de atac 30 de grade
  • Lățime Chamfer colț (CHW): 0,66 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 29,1 mm
  • Lungime funcție (LF): 10,16 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 29,0
  • Lungime punct (PL): 6,64 mm