IFP 394-SPADE IQ IC908 capete de foraj DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de temperatură înaltă (ISO S)

Cod articol: 3445850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3445850
EAN / GTIN 7291075490244
Număr producător 3445850

Descriere

Descriere:

Capete de găurit modulare, diametru de tăiere (DC) 39,4 mm, cod de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 39, unghi, 1. Treaptă (SIG) 140 grade, lungime colier (LPR) 22 mm

Caracteristică:

  • Diametru de tăiere (DC): 39,4 mm
  • Lungime funcție (LF): 16,01 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 39
  • Unghi, 1. Nivel (SIG): 140 de grade
  • Lungime guler (LPR): 22 mm