IHP 157 IC948 Capete interșanjabile pentru burghie DCN, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3445710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3445710
EAN / GTIN 7291075490305
Număr producător 3445710

Descriere

Descriere:

Capete de găurit modulare, diametru de tăiere (DC) 15,7 mm, cod de dimensiune a scaunului insertului de tăiere (SSC) 15,0, unghi, 1. Nivel (SIG) 140 grade

Caracteristică:

  • Diametru de tăiere (DC): 15,7 mm
  • Lungime funcție (LF): 6,33 mm
  • Cod dimensiune scaun inserție tăiere (SSC): 15,0
  • Unghi, 1. Nivel (SIG): 140 de grade
  • Lungime punct (PL): 2,4 mm