IHP 114 IC948 Capete de găurire interschimbabile pentru burghie DCN, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3445686
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3445686
EAN / GTIN 7291075487305
Număr producător 3445686
L-Număr L24050 2663

Descriere

Descriere:

  • Capete de alezat modulare
  • Diametru de tăiere (DC): 11,4 mm
  • Cod de mărime a scaunului plăcuței de tăiere (SSC): 11,0
  • Anglej, prima treaptă (SIG): 140 de grade

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 11.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.86 mm
  • Dimensiunii gaurii de prindere a placutei (SSC): 11.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Degrees
  • Lungimea vârfului (PL): 1.74 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate