DGTL 0810B-0.8-D12SH Unelte de tăiere și de adâncit cu cap scurt pentru mașini CNC și mașini de strunjire lungi

Cod articol.: 3445306
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3445306
EAN / GTIN 7291075579864
Număr producător 3445306
L-Număr L23910 107499

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere, înălțime totală (OAH) 13,7 mm, lungime totală (OAL) 120 mm

Caracteristică:

  • Direcție (HAND): Mână stângă
  • Lungimea capului (LH): 15,6 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 13,7 mm
  • Lungimea totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea arborelui (H): 8 mm
  • Lățimea tijei (B): 10 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 25,6 mm
  • Diametru de tăiere (CUTDIA): 12 mm