Descriere:
Mașini de găurit cu carbură, diametru de frecare, partea mașinii (DCONMS) 8 mm, agent de răcire (CSP), direcție (MÂNĂ) dreapta, diametru de găurire (DC) 7 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 35, lungime mandrină (LCF) 24 mm, interval L/D 3xD, lungime totală (OAL) 62 mm, lungime efectivă (LU) 2 mm
Caracteristică:
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 8 mm
- Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
- Diametru de găurire (DC): 7 mm
- Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 7 mm
- Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
- Lungimea tijei de prindere (LCF): 35 mm
- Interval L/D 3xD
- Numărul de dinți 2
- Lungime totală (OAL): 62 mm
- Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
- Lungime arbore (LS): 19 mm
- Arbore Weldon
- Lungime utilă (LU): 24 mm